PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240802-0001 V31-WM-A2-BK5M-PUR-U - 240802-0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000395661
Artikelnummer
PEP240802-0001
Herstellernummer
240802-0001
Hersteller
PEP
Polzahl:
4
Kabellänge:
5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67


