Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240801-0004 V31-GM-A2-BK5M-PUR-U - 240801-0004

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240801-0004 V31-GM-A2-BK5M-PUR-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073565871

Artikelnummer

PEP240801-0004

Herstellernummer

240801-0004

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M8 straight A-coded, LED 4-pin, PUR cable black, UL-approved, drag chain suitable, torsion resistant