PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240801-0003 V31-GM-A2-2M-PUR - 240801-0003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Farbe des Kabelmantels - grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002036814
Artikelnummer
PEP240801-0003
Herstellernummer
240801-0003
Hersteller
PEP
Polzahl:
4
Kabellänge:
2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67


