PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240787-0008 V19-G-BK1,5M-PUR-U/ABG-V19-G - 240787-0008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 8
Kabellänge - 1.5 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002089995
Artikelnummer
PEP240787-0008
Herstellernummer
240787-0008
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
8
Kabellänge:
1.5 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


