PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240777-100004 V1-W-3M-PUR-V1-W - 240777-100004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 4
Kabellänge - 3 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001688359
Artikelnummer
PEP240777-100004
Herstellernummer
240777-100004
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
4
Kabellänge:
3 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


