Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240777-100001 V1-W-2M-PUR-V1-W - 240777-100001

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240777-100001 V1-W-2M-PUR-V1-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072692189

Artikelnummer

PEP240777-100001

Herstellernummer

240777-100001

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket angled to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey