Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240775-100004 V15-G-BK0,3M-PUR-U-V15-G

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240775-100004 V15-G-BK0,3M-PUR-U-V15-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072755594

Artikelnummer

PEP240775-100004

Herstellernummer

240775-100004

Hersteller

PEP

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

0.3 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 5-pin, PUR cable black, UL-approved, drag chain suitable, torsion resistant