Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240772-100021 V19S-W-BK5M-PUR-U - 240772-100021

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240772-100021 V19S-W-BK5M-PUR-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005606472

Artikelnummer

PEP240772-100021

Herstellernummer

240772-100021

Hersteller

PEP

Polzahl:

8

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP68

Male cordset single-ended M12 angled A-coded, 8-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable