Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240770-100002 V1-W-N4-15M-PUR

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240770-100002 V1-W-N4-15M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 15 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003381548

Artikelnummer

PEP240770-100002

Herstellernummer

240770-100002

Hersteller

PEP

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Polzahl:

4

Kabellänge:

15 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

blau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

IP68

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable blue, NAMUR