Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240149 NBB4-12GM50-E1-M - 240149

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240149 NBB4-12GM50-E1-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Versorgungsspannung - 5...60 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005332029

Artikelnummer

PEP240149

Herstellernummer

240149

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

5...60 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NPN, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Ambient temperature: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP68 / IP69K