Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240006-0003 V1-GV4A-2M-PVC - 240006-0003

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240006-0003 V1-GV4A-2M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000003600984

Artikelnummer

PEP240006-0003

Herstellernummer

240006-0003

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

IP68

Female cordset single-ended M12 straight stainless steel 1.4404, A-coded, 4-pin, PVC cable grey