PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240003-100005 V1-W-E8-BK3M-PUR-U - 240003-100005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 3 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000236681
Artikelnummer
PEP240003-100005
Herstellernummer
240003-100005
Hersteller
PEP
Polzahl:
4
Kabellänge:
3 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


