Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP239999-0039 V1-W-BK1M-PUR-U

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP239999-0039 V1-W-BK1M-PUR-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Kabellänge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003425808

Artikelnummer

PEP239999-0039

Herstellernummer

239999-0039

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable, torsion resistant