PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP239998-0027 V15-G-15M-PUR - 239998-0027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Kabellänge - 15 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Farbe des Kabelmantels - grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001556979
Artikelnummer
PEP239998-0027
Herstellernummer
239998-0027
Hersteller
PEP
Polzahl:
5
Kabellänge:
15 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


