Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238412 UCC3500-30GH70-IE2R2-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238412 UCC3500-30GH70-IE2R2-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Messbereich Länge - 200...3500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071868448

Artikelnummer

PEP238412

Herstellernummer

238412

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Messbereich Länge:

200...3500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

99.3 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Leerlaufstrom:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schaltfrequenz:

2 Hz

Ultrasonic direct detection sensor, Analog output 4 ... 20 mA, 1 switch output, Temperature compensation, Series: -30GM, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 20 ... 30 V DC (including ripple), Interface type: Infrared, Output type: 1 switch output PNP, NO ( NC contact programmable ), Output type: 1 current output 4 ... 20 mA , ascending/descending programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V