Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238400 UC2000-30GM70S-UE2R2-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238400 UC2000-30GM70S-UE2R2-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Messbereich Länge - 100...2000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001662267

Artikelnummer

PEP238400

Herstellernummer

238400

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Messbereich Länge:

100...2000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

126 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Leerlaufstrom:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schaltfrequenz:

4 Hz

Ultrasonic diffuse sensor with pivoting transducer, Analog output 0 ... 10 V, 1 switch output, Synchronization options, Series: -30GM, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 20 ... 30 V DC (including ripple), Interface type: Infrared, Output type: 1 switch output PNP, NO ( NC contact programmable ), Output type: 1 voltage output 0 ... 10 V , ascending/descending programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source