Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238384 UC2000-30GM70-2E2R2-K-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238384 UC2000-30GM70-2E2R2-K-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Messbereich Länge - 100...2000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000631691

Artikelnummer

PEP238384

Herstellernummer

238384

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Messbereich Länge:

100...2000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

111.3 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Leerlaufstrom:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schaltfrequenz:

4 Hz

Ultrasonic diffuse sensor with separate transducer, 2 switch outputs, Synchronization options, Temperature compensation, Series: -30GM, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 12 ... 30 V DC (including ripple), Interface type: Infrared, Output type: 2 switch outputs PNP, NO ( NC contact programmable ), UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin