Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238325 V1-W-40M-PVC - 238325

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP238325 V1-W-40M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 40 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074805907

Artikelnummer

PEP238325

Herstellernummer

238325

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

40 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset, M12, 4-pin, PVC cable