Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237551 CCB10-30GS60-A2-V1 - 237551

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237551 CCB10-30GS60-A2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003961269

Artikelnummer

PEP237551

Herstellernummer

237551

Hersteller

PEP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

73 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67