Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237269 V1-G-BK2M-PUR-U - 237269

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237269 V1-G-BK2M-PUR-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000390666

Artikelnummer

PEP237269

Herstellernummer

237269

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable, torsion resistant