PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237039 CBB8-18GK75-E2-V1 - 237039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449076761072
Artikelnummer
PEP237039
Herstellernummer
237039
Hersteller
PEP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Druckfest:
nein


