Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236514 NBN30-FPS-UU - 236514

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236514 NBN30-FPS-UU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 60 mm

  • Höhe des Sensors - 41 mm

  • Länge des Sensors - 77 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077795885

Artikelnummer

PEP236514

Herstellernummer

236514

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

41 mm

Länge des Sensors:

77 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

30 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: AC/DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 20 ... 265 V AC/DC, Type of voltage: UC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP65