PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236481 NBB2-12GM50-E2-T-V1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003759934
Artikelnummer
PEP236481
Herstellernummer
236481
Hersteller
PEP
Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: 4-pin, M12 x 1 connector, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67