Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236471 V19-G-BK5M-PUR-IEC

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236471 V19-G-BK5M-PUR-IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 5 m

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076706158

Artikelnummer

PEP236471

Herstellernummer

236471

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

5 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Female cordset, M12, 8-pin, PUR-cable