PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236451 V19-G-BK2M-PUR-IEC - 236451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Polzahl - 8
Kabellänge - 2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078811607
Artikelnummer
PEP236451
Herstellernummer
236451
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Polzahl:
8
Kabellänge:
2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn


