Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP233261 UBR250-F77-E2-V31

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP233261 UBR250-F77-E2-V31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Breite des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079704090

Artikelnummer

PEP233261

Herstellernummer

233261

Hersteller

PEP

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

23 mm

Leerlaufstrom:

20 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schaltfrequenz:

10 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reflex ultrasonic sensor, Miniature design, Program input, Degree of protection IP67, Series: -F77, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS ; 12 ... 20 V DC sensitivity reduced to 90 %, Output type: 1 switch output PNP, NO, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: M8 x 1 connector , 4-pin, Housing: Polycarbonate