Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP233249 UBE800-F77-SE3-V31 - 233249

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP233249 UBE800-F77-SE3-V31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 12 mm

  • Höhe des Sensors - 31 mm

  • Länge des Sensors - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001612385

Artikelnummer

PEP233249

Herstellernummer

233249

Hersteller

PEP

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

23 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Leerlaufstrom:

20 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schaltfrequenz:

100 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Through-beam ultrasonic barrier, Miniature design, Highly visible LEDs for Power ON and switching state, High switching frequency, Sensing range: 0 ... 800 mm emitter/receiver spacing, Series: -F77, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 20... 30 V DC , ripple 10 %SS ; 12 ... 20 V DC sensitivity reduced to 80 %, Output type: 1 switch output PNP , NC contact, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source