PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP232960 V1-G-4M-PUR-V1-G - 232960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 4
Kabellänge - 4 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
EAN
7449077348456
Artikelnummer
PEP232960
Herstellernummer
232960
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
4
Kabellänge:
4 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


