PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP232763 VDM28-8-L1-IO/73C/110/122 - 232763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Breite des Sensors - 25.8 mm
Schutzart (IP) - IP67
Höhe des Sensors - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078811454
Artikelnummer
PEP232763
Herstellernummer
232763
Hersteller
PEP
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
25.8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
54.6 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Schaltfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


