PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP232251 REF-H33 - 232251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 33.3 mm
Breite - 12.8 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071665702
Artikelnummer
PEP232251
Herstellernummer
232251
Hersteller
PEP
Form:
rechteckig
Höhe:
33.3 mm
Breite:
12.8 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflector with screw fixing


