Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231910 NBB0,8-F141-E2

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231910 NBB0,8-F141-E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078811430

Artikelnummer

PEP231910

Herstellernummer

231910

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

0.8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

25 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

5 mm

Höhe des Sensors:

5 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67, Material: PUR