Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231732 NEB12-18GM50-E3-V1 - 231732

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231732 NEB12-18GM50-E3-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077758514

Artikelnummer

PEP231732

Herstellernummer

231732

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

69 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: quasi flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 3-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67