Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231730 NEB12-18GM50-E1-V1 - 231730

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231730 NEB12-18GM50-E1-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 69 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077758569

Artikelnummer

PEP231730

Herstellernummer

231730

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

69 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Switching function: Normally closed (NC), Output type: NPN, Installation: quasi flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 3-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67