PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP231573 NEB22-30GM60-E0-V1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449075659998
Artikelnummer
PEP231573
Herstellernummer
231573
Hersteller
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: NPN, Installation: quasi flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: chromium plated brass, Degree of protection: IP67