PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP228467 NJ15-M1K-A2-V1 - 228467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449077607225
Artikelnummer
PEP228467
Herstellernummer
228467
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
91 mm
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Druckfest:
nein


