PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP228080 V1-G-1,1M-PUR-ABG-V1-W - 228080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 4
Kabellänge - 1.1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075545246
Artikelnummer
PEP228080
Herstellernummer
228080
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
4
Kabellänge:
1.1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


