Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP227596 RLG28-55-4921/40A/73C/136 - 227596

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP227596 RLG28-55-4921/40A/73C/136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 88 mm

  • Reichweite des Schutzfeldes - 4 m

  • Wellenlänge des Sensors - 625 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078662902

Artikelnummer

PEP227596

Herstellernummer

227596

Hersteller

PEP

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

88 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

25.8 mm

Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on switchable, push-pull output, M12 plug, Retro-reflective area sensor with 6 light beams in standard photoelectric-sensor enclosure, Connection compatibly replaces single beam photoelectric sensor, Reliable detection of the front edge of the object irrespective of its shape and position, Constant object detection from 12 mm within the entire detection area