Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP226335 NBB8-18GM60-B3-V1 - 226335

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP226335 NBB8-18GM60-B3-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071757124

Artikelnummer

PEP226335

Herstellernummer

226335

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

75 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open/closed (NO/NC) programmable, Output type: AS-Interface, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 26.5 ... 31.9 V viaAS-i bus system, Connection type: 4-pin, M12 x 1 connector, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67