PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP226333 NCB5-18GM60-B3B-V1 - 226333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449076594151
Artikelnummer
PEP226333
Herstellernummer
226333
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein
, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67


