PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP226323 NCN3-F31-B3-V1-K - 226323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 65 mm
Höhe des Sensors - 33.5 mm
Länge des Sensors - 36 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078811201
Artikelnummer
PEP226323
Herstellernummer
226323
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
65 mm
Höhe des Sensors:
33.5 mm
Länge des Sensors:
36 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


