PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP225248 NBN6-V3-E3-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000004307479
Artikelnummer
PEP225248
Herstellernummer
225248
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
27.8 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
16 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
10 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Druckfest:
nein


