PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP225247 NBN6-V3-E2-V3 - 225247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 6 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078811188
Artikelnummer
PEP225247
Herstellernummer
225247
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
16 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27.8 mm
Höhe des Sensors:
10.2 mm
Druckfest:
nein


