Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP225243 NBB3-V3-E2-V3 - 225243

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP225243 NBB3-V3-E2-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 27.8 mm

  • Höhe des Sensors - 10.2 mm

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078811171

Artikelnummer

PEP225243

Herstellernummer

225243

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

27.8 mm

Höhe des Sensors:

10.2 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67