Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224964 V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-G - 224964

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224964 V19-G-BK10M-PUR-U/ABG-V19-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002089957

Artikelnummer

PEP224964

Herstellernummer

224964

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded, UL-approved, drag chain suitable