Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224136 NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V3 - 224136

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224136 NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005707155

Artikelnummer

PEP224136

Herstellernummer

224136

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

0.8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

25 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M5, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: fixed cable with plug, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Threading: M8 x 1, Material: PVC