PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224132 NBB1-4GM22-E2-0,3M-V3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
2000005074264
Artikelnummer
PEP224132
Herstellernummer
224132
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
22 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...30 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
700 Hz
Druckfest:
nein


