PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224032 NBB1,5-F79-E2-0,1M-V3 - 224032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449072154397
Artikelnummer
PEP224032
Herstellernummer
224032
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
16 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
4.7 mm
Druckfest:
nein


