Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224009 NBB1,5-F79-E3-0,5M - 224009

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224009 NBB1,5-F79-E3-0,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077759733

Artikelnummer

PEP224009

Herstellernummer

224009

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

16 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

4.7 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 5 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , L = 500 mm, Housing material: PA, Degree of protection: IP67