Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP223170 OFR-500/500 - 223170

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP223170 OFR-500/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078811003

Artikelnummer

PEP223170

Herstellernummer

223170

Hersteller

PEP

Form:

quadratisch

Höhe:

500 mm

Breite:

500 mm

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflective tape