Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222876 M100/MV100-IR/76A/95/103

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222876 M100/MV100-IR/76A/95/103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000112084

Artikelnummer

PEP222876

Herstellernummer

222876

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Thru-beam sensor, 15 m detection range, infrared light, light/dark on, DC version, PNP output, sensitivity adjuster, emitter switch-off, M8 plug, Miniature design, Easy to use, Full metal thread mounting, Highly visible LEDs for Power ON and switching state, Not sensitive to ambient light